HJK-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス) フジトク 57100454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)12
適合管外径(Φmm)15
ねじG1/2
内容量1個注文コード57100454品番HJK-15X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)15寸法L(mm)54.5寸法H(mm)27ねじG1/2寸法E(mm)12寸法l(mm)42寸法I(mm)7.5寸法H1(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする