※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 D スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
28
4
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101373
品番
D-28
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
28
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
スリーブ
寸法l(mm)
11
使用流体
油・空気・水・蒸気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材