曜日別特売
S-1/8X1/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン フジトク 57101459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-1/8X1/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン フジトク 57101459
S-1/8X1/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン フジトク 57101459

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)4
適合管外径(Φmm)1/8×1/8
内容量1個注文コード57101459品番S-1/8X1/8
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
適合管外径(Φmm)1/8×1/8寸法L(mm)36.5寸法H(mm)19寸法E(mm)4寸法l(mm)29寸法I(mm)7寸法H1(mm)17寸法G(mm)3.97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする