※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
7
4
7
9
12
16
22
28
適合管外径(Φmm)
1/4×1/4
1/8×1/8
1/8×1/4
1/4×1/4
1/4×3/8
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/2
1/2×3/4
3/4×3/4
3/4×1
1×1
1×1-1/4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101477
品番
S-1/4X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4×1/4
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
24
寸法E(mm)
7
寸法l(mm)
36
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
22
寸法G(mm)
6.01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材