曜日別特売
S-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン フジトク 57101486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン フジトク 57101486
S-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン フジトク 57101486

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)9
適合管外径(Φmm)1/4×3/8
内容量1個注文コード57101486品番S-1/4X3/8
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
適合管外径(Φmm)1/4×3/8寸法L(mm)42.5寸法H(mm)24寸法E(mm)9寸法l(mm)37寸法I(mm)7.5寸法H1(mm)22寸法G(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする