※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
9
4
7
9
12
16
22
28
適合管外径(Φmm)
3/8×3/8
1/8×1/8
1/8×1/4
1/4×1/4
1/4×3/8
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/2
1/2×3/4
3/4×3/4
3/4×1
1×1
1×1-1/4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101495
品番
S-3/8X3/8
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/8×3/8
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
32
寸法E(mm)
9
寸法l(mm)
37
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
27
寸法G(mm)
6.35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材