※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ S ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
34
4
7
9
12
16
22
28
適合管外径(Φmm)
1-1/4×1-1/2
1/8×1/8
1/8×1/4
1/4×1/4
1/4×3/8
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/2
1/2×3/4
3/4×3/4
3/4×1
1×1
1×1-1/4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101583
品番
S-1-1/4X1-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
適合管外径(Φmm)
1-1/4×1-1/2
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
65
寸法E(mm)
34
寸法l(mm)
64
寸法I(mm)
12
寸法H1(mm)
60
寸法G(mm)
12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材