曜日別特売
E-3/8X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-3/8X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101644
E-3/8X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101644

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)3/8×3/8
内容量1個注文コード57101644品番E-3/8X3/8
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合管外径(Φmm)3/8×3/8寸法L(mm)44.5寸法H(mm)32寸法L1(mm)27.5寸法l(mm)32寸法I(mm)8寸法G(mm)6.35寸法h(mm)27寸法E1(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする