曜日別特売
E-1X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-1X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101705
E-1X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101705

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)1×1
内容量1個注文コード57101705品番E-1X1
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合管外径(Φmm)1×1寸法L(mm)63.5寸法H(mm)55寸法L1(mm)44.5寸法l(mm)46寸法I(mm)11寸法G(mm)10.39寸法h(mm)46寸法E1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする