曜日別特売
E-1-1/2X1-1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-1-1/2X1-1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101748
E-1-1/2X1-1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ フジトク 57101748

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ E ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管外径(Φmm)1-1/2×1-1/2
内容量1個注文コード57101748品番E-1-1/2X1-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,460
適合管外径(Φmm)1-1/2×1-1/2寸法L(mm)83.5寸法H(mm)75寸法L1(mm)57.5寸法l(mm)62寸法I(mm)12寸法G(mm)12.7寸法h(mm)65寸法E1(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする