※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SA メスユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
8
8
11
14
18
22
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101757
品番
SA-1/8X1/4
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/8×1/4
寸法H(mm)
19
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
30
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材