曜日別特売
SA-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SA メスユニオン フジトク 57101793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SA メスユニオン フジトク 57101793
SA-3/4X1 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SA メスユニオン フジトク 57101793

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SA メスユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)22
内容量1個注文コード57101793品番SA-3/4X1
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合管外径(Φmm)3/4×1寸法H(mm)46寸法E(mm)22寸法l(mm)47寸法I(mm)10寸法H1(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする