曜日別特売
SO-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101845
SO-1/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101845

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)1/4×3/8
内容量1個注文コード57101845品番SO-1/4X3/8
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合管外径(Φmm)1/4×3/8寸法L(mm)36寸法H(mm)24寸法E(mm)8寸法l(mm)36寸法I(mm)7.5寸法H1(mm)22寸法K(mm)22寸法l1(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする