曜日別特売
SO-3/4X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-3/4X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101897
SO-3/4X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101897

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)16
適合管外径(Φmm)3/4×3/4
内容量1個注文コード57101897品番SO-3/4X3/4
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合管外径(Φmm)3/4×3/4寸法L(mm)48寸法H(mm)46寸法E(mm)16寸法l(mm)50寸法I(mm)10寸法H1(mm)41寸法K(mm)36寸法l1(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする