曜日別特売
SO-1-1/4X1-1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-1-1/4X1-1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101949
SO-1-1/4X1-1/2 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF) フジトク 57101949

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SO ハーフユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)34
適合管外径(Φmm)1-1/4×1-1/2
内容量1個注文コード57101949品番SO-1-1/4X1-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,540
適合管外径(Φmm)1-1/4×1-1/2寸法L(mm)63.5寸法H(mm)65寸法E(mm)34寸法l(mm)64寸法I(mm)12寸法H1(mm)60寸法K(mm)55寸法l1(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする