※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ SB ロングハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
9
7
9
12
16
22
適合管外径(Φmm)
3/8×3/8
1/8×1/4
1/4×3/8
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×3/4
3/4×1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57101976
品番
SB-3/8X3/8
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/8×3/8
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
32
ねじ
R3/8
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
9
寸法l(mm)
81
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
27
寸法G(mm)
6.35
寸法l1(mm)
52.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材