曜日別特売
F-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102046
F-1/2X3/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102046

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)18
内容量1個注文コード57102046品番F-1/2X3/4
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合管外径(Φmm)1/2×3/4寸法L(mm)46.5寸法H(mm)36寸法L1(mm)32.5寸法E(mm)18寸法l(mm)34寸法I(mm)9寸法G(mm)9.53寸法h(mm)32寸法E1(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする