曜日別特売
F-11-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-11-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102064
F-11-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス) フジトク 57102064

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)28
内容量1個注文コード57102064品番F-11-1/4
参考基準価格(税別)¥10,310販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
適合管外径(Φmm)1×1-1/4寸法L(mm)63.5寸法H(mm)55寸法L1(mm)45.5寸法E(mm)28寸法l(mm)46寸法I(mm)11寸法G(mm)12.7寸法h(mm)46寸法E1(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする