※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FC サービスチーズ(オス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法E(mm)
14
8
11
14
18
22
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102098
品番
FC-3/8X1/2
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
17.3
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
30
寸法E(mm)
14
寸法l(mm)
32
寸法I(mm)
8
寸法G(mm)
8.16
寸法h(mm)
27
寸法E1(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材