※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FC サービスチーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
18
8
11
14
18
22
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102107
品番
FC-1/2X3/4
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
21.7
寸法L(mm)
46.5
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
32.5
寸法E(mm)
18
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
9
寸法G(mm)
9.53
寸法h(mm)
32
寸法E1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材