曜日別特売
FA-1/8X1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス) フジトク 57102195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-1/8X1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス) フジトク 57102195
FA-1/8X1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス) フジトク 57102195

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
内容量1個注文コード57102195品番FA-1/8X1/4
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合管外径(Φmm)1/8×1/4寸法L(mm)35.5寸法H(mm)19寸法L1(mm)24寸法E(mm)8寸法l(mm)24寸法I(mm)7寸法h(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする