※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
11
8
11
14
18
22
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102204
品番
FA-1/4X3/8
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4×3/8
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
29
寸法E(mm)
11
寸法l(mm)
29
寸法I(mm)
7.5
寸法h(mm)
0.24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材