曜日別特売
FA-11-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス) フジトク 57102247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-11-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス) フジトク 57102247
FA-11-1/4 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス) フジトク 57102247

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ FA 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)28
内容量1個注文コード57102247品番FA-11-1/4
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合管外径(Φmm)11-1/4寸法L(mm)72.5寸法H(mm)55寸法L1(mm)55寸法E(mm)28寸法l(mm)55寸法I(mm)11寸法h(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする