曜日別特売
R-1/4X1/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー フジトク 57102317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-1/4X1/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー フジトク 57102317
R-1/4X1/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー フジトク 57102317

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)1/4×1/8
内容量1個注文コード57102317品番R-1/4X1/8
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合管外径(Φmm)1/4×1/8寸法L(mm)52.5寸法H(mm)19寸法E(mm)8寸法l(mm)41寸法I(mm)7寸法H1(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする