※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
14
8
11
14
18
22
適合管外径(Φmm)
1/2×3/8
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102353
品番
R-1/2X3/8
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/2×3/8
寸法L(mm)
60.5
寸法H(mm)
32
寸法E(mm)
14
寸法l(mm)
48
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材