曜日別特売
R-3/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー フジトク 57102369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-3/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー フジトク 57102369
R-3/4X3/8 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー フジトク 57102369

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ R レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)14
適合管外径(Φmm)3/4×3/8
内容量1個注文コード57102369品番R-3/4X3/8
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)3/4×3/8寸法L(mm)64.5寸法H(mm)32寸法E(mm)14寸法l(mm)52寸法I(mm)8寸法H1(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする