※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ L ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
8
8
11
14
18
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102484
品番
L-1/8(11)
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/8
寸法L(mm)
34.5
寸法H(mm)
19
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
23
寸法I(mm)
7
寸法h(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材