※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ L ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
40
8
11
14
18
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102554
品番
L-1-1/2(48)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
適合管外径(Φmm)
1-1/2
寸法L(mm)
83.5
寸法H(mm)
75
寸法E(mm)
40
寸法l(mm)
62
寸法I(mm)
12
寸法h(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材