曜日別特売
T-1/4(13) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ フジトク 57102579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1/4(13) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ フジトク 57102579
T-1/4(13) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ フジトク 57102579

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)11
内容量1個注文コード57102579品番T-1/4(13)
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)1/4寸法L(mm)40寸法H(mm)24寸法E(mm)11寸法l(mm)28寸法I(mm)7.5寸法h(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする