曜日別特売
T-3/4(27) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ フジトク 57102606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-3/4(27) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ フジトク 57102606
T-3/4(27) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ フジトク 57102606

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)22
内容量1個注文コード57102606品番T-3/4(27)
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
適合管外径(Φmm)3/4寸法L(mm)55寸法H(mm)46寸法E(mm)22寸法l(mm)41寸法I(mm)10寸法h(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする