曜日別特売
JA-1/8(11) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57102649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-1/8(11) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57102649
JA-1/8(11) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57102649

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
内容量1個注文コード57102649品番JA-1/8(11)
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合管外径(Φmm)1/8寸法L(mm)31.5寸法H(mm)19寸法L1(mm)43.5寸法S(mm)13寸法E(mm)8寸法l(mm)20NM16×1.5寸法I(mm)7寸法H1(mm)22寸法l1(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする