※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
34
8
11
14
18
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102703
品番
JA-1-1/4(43)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
適合管外径(Φmm)
1-1/4
寸法L(mm)
60.5
寸法H(mm)
65
寸法L1(mm)
70.5
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
34
寸法l(mm)
40
N
M56×2
寸法I(mm)
12
寸法H1(mm)
65
寸法l1(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材