曜日別特売
UW-1-1/2(48) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ UW 溶接フレヤードユニオン フジトク 57102798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UW-1-1/2(48) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ UW 溶接フレヤードユニオン フジトク 57102798
UW-1-1/2(48) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ UW 溶接フレヤードユニオン フジトク 57102798

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ UW 溶接フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)40
内容量1個注文コード57102798品番UW-1-1/2(48)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
適合管外径(Φmm)1-1/2寸法L(mm)133寸法H(mm)75寸法D(mm)65寸法E(mm)40寸法l(mm)90寸法I(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする