※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
11
8
11
14
18
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57102816
品番
NW-1/4(13)
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
24
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
19
寸法l(mm)
40
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
22
寸法l1(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材