曜日別特売
NW-3/8(17) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン フジトク 57102825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-3/8(17) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン フジトク 57102825
NW-3/8(17) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン フジトク 57102825

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)14
内容量1個注文コード57102825品番NW-3/8(17)
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)3/8寸法L(mm)56.5寸法H(mm)32寸法E(mm)14寸法B(mm)24寸法l(mm)44寸法I(mm)8寸法H1(mm)27寸法l1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする