曜日別特売
NW-1-1/4(43) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン フジトク 57102868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-1-1/4(43) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン フジトク 57102868
NW-1-1/4(43) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン フジトク 57102868

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ NW 溶接ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)34
内容量1個注文コード57102868品番NW-1-1/4(43)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,670
適合管外径(Φmm)1-1/4寸法L(mm)85.5寸法H(mm)65寸法E(mm)34寸法B(mm)47寸法l(mm)65寸法I(mm)12寸法H1(mm)60寸法l1(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする