曜日別特売
C-3/8(17) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-3/8(17) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102904
C-3/8(17) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102904

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)17.3
内容量1個注文コード57102904品番C-3/8(17)
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
適合管外径(Φmm)17.3寸法L(mm)19寸法H(mm)32寸法T(mm)M26×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする