曜日別特売
C-1/2(21) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-1/2(21) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102913
C-1/2(21) 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット フジトク 57102913

鋼管用 くい込み継手 インチサイズ C ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)21.7
内容量1個注文コード57102913品番C-1/2(21)
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
適合管外径(Φmm)21.7寸法L(mm)19寸法H(mm)36寸法T(mm)M30×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする