※寸法図
IRWIN
C型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
75
50
75
25
最大口開き(mm)
75
50
75
25
アゴの深さ(mm)
112
87
112
28
33
51
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57108468
品番
225134
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途
溶接、穴あけ、接着等の固定作業に
材質
スチール
呼び寸法(mm)
75
全幅(mm)
160
全高(mm)
160
ハンドル長さ(mm)
150
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
112
締付力(kN)
3.6