※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
34
34
40
46
48
41
45
47
43
51
62
74
73
ねじ
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
寸法H(mm)
12
12
14
17
22
27
35
適合管外径(Φmm)
6
6
7
8
9
9.5
10.5
11
12
12.7
14
16
20.5
27
34
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57114479
品番
HN-6X1/8
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
アウトレット
¥139
¥
109
バスケットに入れる
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材