※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
59
59
59
43
62
56
58
63
61
65
66
70
69
72
77
76
68
75
71
74
79
87
91
101
104
ねじ
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
適合管外径(Φmm)
9.5
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
20.5
27
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115109
品番
HJ-9.5X1/8
参考基準価格(税別)
¥893
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
9.5
寸法L(mm)
59
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
19
PF
3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材