曜日別特売
HJ-20.5X3/4 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク 57115364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-20.5X3/4 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク 57115364
HJ-20.5X3/4 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク 57115364

黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)87
87
43
59
62
56
58
63
61
65
66
70
69
72
77
76
68
75
71
74
79
91
101
104
ねじ3/4
適合管外径(Φmm)20.5
内容量1個注文コード57115364品番HJ-20.5X3/4
参考基準価格(税別)¥2,345販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ3/4適合管外径(Φmm)20.5寸法L(mm)87寸法H1(mm)27寸法H2(mm)30PF3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする