※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
適合管外径(Φmm)
6
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115425
品番
HJL-6X3/8
参考基準価格(税別)
¥1,983
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
56
寸法L2(mm)
27
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材