曜日別特売
HJL-8X1/2 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJL-8X1/2 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115513
HJL-8X1/2 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115513

黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ1/2
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード57115513品番HJL-8X1/2
参考基準価格(税別)¥2,903販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)16寸法L1(mm)59寸法L2(mm)32ねじ1/2適合管外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする