曜日別特売
HJL-9X3/8 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJL-9X3/8 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115547
HJL-9X3/8 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115547

黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ3/8
適合管外径(Φmm)9
内容量1個注文コード57115547品番HJL-9X3/8
参考基準価格(税別)¥1,983販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法H(mm)16寸法L1(mm)56寸法L2(mm)27ねじ3/8適合管外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする