曜日別特売
HJL-12.7X1/4 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJL-12.7X1/4 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115608
HJL-12.7X1/4 黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ フジトク 57115608

黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ1/4
適合管外径(Φmm)12.7
内容量1個注文コード57115608品番HJL-12.7X1/4
参考基準価格(税別)¥2,903販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)24寸法L1(mm)70寸法L2(mm)30ねじ1/4適合管外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする