※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 ホース継手 HHJ ホースジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
124
64
86
93
110
108
115
124
159
適合管外径(Φmm)
20.5
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57115793
品番
UHJ-20.5
参考基準価格(税別)
¥3,797
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
124
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
30
適合管外径(Φmm)
20.5
PF
3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材