SMC
VQD11
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
M5×0.8
注文コード
57119045
品番
VQD1121U-6MO-M5
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
シングルタイプ
ポート数
4
使用流体
空気