曜日別特売

VQD11

VQD11 - SMCVQD11 - SMCVQD11 - SMCVQD11 - SMCVQD11 - SMCVQD11 - SMCVQD11 - SMCVQD11 - SMC
切換方式
シングルタイプ
ポート数
4
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57119045VQD1121U-6MO-M5DC12MM5×0.8プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
57119054VQD1121V-6M-M5DC12MM5×0.8プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57119063VQD1131-6M-M5DC12MM5×0.8プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57119072VQD1151U-5MO-QDC24-サブプレートなしM形プラグコネクタなし
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
57119081VQD1151U-6MDC12-サブプレートなしM形プラグコネクタ
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57119097VQD1151V-5L-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57119106VQD1151V-5MO-QDC24-サブプレートなしM形プラグコネクタなし
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
57119115VQD1151W-5MO-QDC24-サブプレートなしM形プラグコネクタなし
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする