曜日別特売
VQD1151U-6M VQD11 SMC 57119081

VQD11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
57119081
品番
VQD1151U-6M
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
M形プラグコネクタ
切換方式
シングルタイプ
ポート数
4
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする